€ 3.406,49/ stukexcl. btw
€ 4.121,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 54 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 87.238 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 333.6 kN |
Statisch draaggetal | 309.2 kN |
Met afdichting | Nee |