€ 2.878,36/ stukexcl. btw
€ 3.482,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 54 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 82.475 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 327 kN |
Statisch draaggetal | 298 kN |
Met afdichting | Nee |