€ 2.201,79/ stukexcl. btw
€ 2.664,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 54 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 79.3 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 291.4 kN |
Statisch draaggetal | 244.7 kN |
Met afdichting | Nee |