€ 945,32/ stukexcl. btw
€ 1.143,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 54 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Gewicht | 4.907 kg |
Met afdichting | Nee |