€ 810,72/ stukexcl. btw
€ 980,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 54 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 53.915 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 166.8 kN |
Statisch draaggetal | 115.6 kN |
Met afdichting | Nee |