Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5406WBR

  • ERIKS:23788015
  • Fabrikant:087796043947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,27/ stukexcl. btw

€ 503,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
54
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
39.688 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Gewicht
1.374 kg
Met afdichting
Nee