€ 2.748,95/ stukexcl. btw
€ 3.326,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 53 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 377 kN |
Statisch draaggetal | 377 kN |
Met afdichting | Nee |