Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5319W BR

  • ERIKS:13167776
  • Fabrikant:087796068179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.527,92/ stukexcl. btw

€ 3.058,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
77.77 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee