€ 1.917,04/ stukexcl. btw
€ 2.319,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 53 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 73.02 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 308 kN |
Statisch draaggetal | 279 kN |
Met afdichting | Nee |