€ 1.259,05/ stukexcl. btw
€ 1.523,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 53 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 68.28 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 284 kN |
Statisch draaggetal | 248 kN |
Met afdichting | Nee |