€ 1.217,67/ stukexcl. btw
€ 1.473,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 53 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 68.3 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 266 kN |
Statisch draaggetal | 222 kN |
Met afdichting | Nee |