€ 1.135,87/ stukexcl. btw
€ 1.374,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 53 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 239 kN |
Statisch draaggetal | 195 kN |
Met afdichting | Nee |