Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5314WBR

  • ERIKS:24022848
  • Fabrikant:087796068117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 937,46/ stukexcl. btw

€ 1.134,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
239 kN
Statisch draaggetal
195 kN
Met afdichting
Nee