Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5313WGBR

  • ERIKS:24022847
  • Fabrikant:087796068100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 872,80/ stukexcl. btw

€ 1.056,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.72 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
213 kN
Statisch draaggetal
173 kN
Met afdichting
Nee