Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5312WBR

  • ERIKS:24022844
  • Fabrikant:087796068070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,38/ stukexcl. btw

€ 685,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
53.98 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
191 kN
Statisch draaggetal
151 kN
Met afdichting
Nee