Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5311WGBR

  • ERIKS:24022843
  • Fabrikant:087796068056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 534,80/ stukexcl. btw

€ 647,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.22 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
144 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Met afdichting
Nee