Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5311WBR

  • ERIKS:24022842
  • Fabrikant:087796068049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 526,64/ stukexcl. btw

€ 637,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.22 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
144 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Met afdichting
Nee