Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 5220WBR

  • ERIKS:13167796
  • Fabrikant:087796068018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.641,12/ stukexcl. btw

€ 1.985,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.32 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
259 kN
Statisch draaggetal
253 kN
Met afdichting
Nee