€ 949,50/ stukexcl. btw
€ 1.148,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 52 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 52.388 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 202 kN |
Statisch draaggetal | 191 kN |
Met afdichting | Nee |