Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 5305K

  • ERIKS:24022822
  • Fabrikant:087796043664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,73/ stukexcl. btw

€ 193,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
37.7 kN
Statisch draaggetal
21.1 kN
Met afdichting
Nee