€ 200,61/ stukexcl. btw
€ 242,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 53 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 22.22 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 28.4 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Nee |