Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 5205KG

  • ERIKS:13167810
  • Fabrikant:087796043329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,61/ stukexcl. btw

€ 262,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.62 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
24.8 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Nee