Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 5204K

  • ERIKS:24022796
  • Fabrikant:087796043282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,80/ stukexcl. btw

€ 129,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.625 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
22.6 kN
Statisch draaggetal
12.6 kN
Met afdichting
Nee