Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 5203KN

  • ERIKS:24022793
  • Fabrikant:087796043268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,69/ stukexcl. btw

€ 190,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Met afdichting
Nee