€ 133,75/ stukexcl. btw
€ 161,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 52 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 15.88 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 13.5 kN |
Statisch draaggetal | 7.1 kN |
Met afdichting | Nee |