Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3310 ATN1

  • ERIKS:14072628
  • Fabrikant:013992229038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,25/ stukexcl. btw

€ 220,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
78.9 kN
Statisch draaggetal
60.1 kN
Met afdichting
Nee