€ 146,14/ stukexcl. btw
€ 176,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 39.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 66.4 kN |
Statisch draaggetal | 49.6 kN |
Met afdichting | Nee |