Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3309 ATN1

  • ERIKS:14072624
  • Fabrikant:013992228994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,14/ stukexcl. btw

€ 176,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
66.4 kN
Statisch draaggetal
49.6 kN
Met afdichting
Nee