€ 117,23/ stukexcl. btw
€ 141,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 60.5 kN |
Statisch draaggetal | 44.2 kN |
Met afdichting | Nee |