Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3308 ATN1

  • ERIKS:14072619
  • Fabrikant:013992228956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,23/ stukexcl. btw

€ 141,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
44.2 kN
Met afdichting
Nee