Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3307 ATN1

  • ERIKS:14072612
  • Fabrikant:013992228901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
34.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
35.3 kN
Met afdichting
Nee