Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3306 ATN1/C3

  • ERIKS:14072608
  • Fabrikant:013992228826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,65/ stukexcl. btw

€ 96,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
39.5 kN
Statisch draaggetal
29.2 kN
Met afdichting
Nee