Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3305 ATN1

  • ERIKS:14072600
  • Fabrikant:013992228789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,43/ stukexcl. btw

€ 80,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
28.9 kN
Statisch draaggetal
19.4 kN
Met afdichting
Nee