€ 52,55/ stukexcl. btw
€ 63,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 22.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 15.8 kN |
Statisch draaggetal | 10 kN |
Met afdichting | Nee |