€ 49,32/ stukexcl. btw
€ 59,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 14.2 kN |
Statisch draaggetal | 8.7 kN |
Met afdichting | Nee |