Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3210 ATN1/C3

  • ERIKS:14072581
  • Fabrikant:013992228574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,08/ stukexcl. btw

€ 118,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
43.9 kN
Statisch draaggetal
39.7 kN
Met afdichting
Nee