Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3209 ATN1

  • ERIKS:14072569
  • Fabrikant:013992228529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,26/ stukexcl. btw

€ 109,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
32.6 kN
Met afdichting
Nee