Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3208 ATN1/C3

  • ERIKS:14072565
  • Fabrikant:013992228444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,39/ stukexcl. btw

€ 94,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
40.3 kN
Statisch draaggetal
31.8 kN
Met afdichting
Nee