Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3207 ATN1/C3

  • ERIKS:14072556
  • Fabrikant:013992228369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,37/ stukexcl. btw

€ 74,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
23.7 kN
Met afdichting
Nee