Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3205 ATN1

  • ERIKS:14072537
  • Fabrikant:013992228239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,42/ stukexcl. btw

€ 52,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
16.3 kN
Statisch draaggetal
12 kN
Met afdichting
Nee