Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3202 ATN1

  • ERIKS:14072519
  • Fabrikant:013992228062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,65/ stukexcl. btw

€ 46,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
11.35 kN
Statisch draaggetal
6.87 kN
Met afdichting
Nee