€ 38,27/ stukexcl. btw
€ 46,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 15.9 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Met afdichting | Nee |