€ 60,07/ stukexcl. btw
€ 72,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | H |
Asdiameter | 60 mm |
Breedte | 50 mm |
Draadmaat | M 65x2 |
B | 13.5 mm |
B1 | 50 mm |
d | 65 mm |
d1 | 60 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |