Eriks
TIMKEN

TIMKEN Trekbus voor metrische assen H2340

  • ERIKS:11510590
  • Fabrikant:087796246829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor metrische assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 1.585,99/ stukexcl. btw

€ 1.919,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
H
Asdiameter
180 mm
Breedte
176 mm
Draadmaat
M 200x3
B
31.5 mm
B1
176 mm
d
200 mm
d1
180 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee