Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29456EJ

  • ERIKS:12722776
  • Fabrikant:087796358188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13.471,35/ stukexcl. btw

€ 16.300,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
294
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
520 mm
Hoogte
145 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
1430 kN
Dynamisch draaggetal
4920 kN
Grenstoerental
1190 tr/min