€ 11.571,71/ stukexcl. btw
€ 14.001,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Hoogte | 132 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 11900 kN |
Dynamisch draaggetal | 4160 kN |
Grenstoerental | 1290 tr/min |