€ 9.302,58/ stukexcl. btw
€ 11.256,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 122 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 9520 kN |
Dynamisch draaggetal | 3410 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |