Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29444EJ

  • ERIKS:12722773
  • Fabrikant:087796226432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.505,10/ stukexcl. btw

€ 9.081,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
294
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
9090 kN
Dynamisch draaggetal
3350 kN
Grenstoerental
1490 tr/min