Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29440EJ

  • ERIKS:12722770
  • Fabrikant:087796225459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.024,94/ stukexcl. btw

€ 7.290,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
294
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
400 mm
Hoogte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
8470 kN
Dynamisch draaggetal
3210 kN
Grenstoerental
1590 tr/min