Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29438EJ

  • ERIKS:12722768
  • Fabrikant:087796018648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.078,60/ stukexcl. btw

€ 6.145,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
294
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
380 mm
Hoogte
115 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
7910 kN
Dynamisch draaggetal
3040 kN
Grenstoerental
1680 tr/min